Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril
RUKAVICE NITRIL M
Obj. č. 089947001
EAN 4038898087809
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
- Nepudrované
 - Proces výroby bez obsahu silikónu
 - V praktickom jednorazovom zásobníku
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Laboratórne práce
 - Potravinársky priemysel
 - Catering
 - Farmaceutický a chemický priemysel, elektrotechnika
 - Maľovanie, lakovanie a leštenie
 - Čistenie a údržba
 - Dielenské práce
 
Farba  | Modrá  | 
Veľkosť  | M  | 
Materiál  | Nitril  | 
Povrchová úprava vnútrajška  | Nepudrované, Chlórované  | 
Normy  | ISO 21420, EN 374  | 
Kategória ochrany  | 3  | 
Dĺžka  | 240 mm  | 
Hrúbka materiálu  | 0,10 mm  | 
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-)  | 0,01 mm  |