Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorazové nitrilové rukavice

RUKAVICE-NITRIL-XXL

Obj. č. 089947004

EAN 4045989459582

Cena za zvolené balenie
Jednorazové nitrilové rukavice

Obj. č. 089947004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
  • Nepudrované

  • Proces výroby bez obsahu silikónu

  • V praktickom jednorazovom zásobníku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Laboratórne práce

  • Potravinársky priemysel

  • Catering

  • Farmaceutický a chemický priemysel, elektrotechnika

  • Maľovanie, lakovanie a leštenie

  • Čistenie a údržba

  • Dielenské práce

Farba

Modrá

Veľkosť

XXL

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnútrajška

Nepudrované, Chlórované

Normy

ISO 21420, EN 374

Kategória ochrany

3

Dĺžka

240 mm

Hrúbka materiálu

0,10 mm

Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-)

0,01 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie