Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Grip Comfort
RUKAVICE JEDNORAZOVE GRIP COMFORT VEL.XL
Obj. č. 0899470143
EAN 4062856515585
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednoduché vyzliekanie a nasadzovanie a tiež pohodlné nosenie vďaka bavlnenému prášku
Špeciálna textúra povrchu
- Výborná mechanická odolnosť a odolnosť proti roztrhnutiu
- Optimálny uchopovanie dokonca i vo vlhkom a olejnatom pracovnom prostredí
Nepúdrované a bez obsahu latexu
V praktickom jednorazovom dávkovači
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Chemický priemysel
- Dielenské práce
- Natieranie, lakovanie a leštenie
- Elektronický a počítačový priemysel
- Laboratóriá a výskum
- Čistenie a údržba
- Ochrana výrobkov a tlačiarenský priemysel
Farba | Čierna |
Veľkosť | XL |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Podšívka zbavlneného odpadu |
Normy | EN 374, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu | 0,18 mm |