Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné typ A
RUKAVICE NITRILOVE-EXTRASILNE-(TYPA)-XXL
Obj. č. 0899470421
EAN 4062856214068
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
- Nepudrované
- Vhodné na manipuláciu s potravinami
- Proces výroby bez obsahu silikónu
- Výborný úchop vďaka zdrsnenému povrchu
- V praktickom jednorazovom dávkovači
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Chemický priemysel
- Potravinársky priemysel a stravovacie služby
- Elektronický a počítačový priemysel
- Laboratóriá a výskum
- Čistenie a údržba
- Ochrana výrobkov a tlačiarenský priemysel
Farba | Modrá |
Veľkosť | XXL |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Nepudrované, Chlórované |
Normy | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 300 mm |
Hrúbka materiálu | 0,20 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,01 mm |
Verzia | Extra silné |