Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom

Nitrilové jednorazové rukavice Grip, oranžové
OCHRANNE RUKAVICE L

Obj. č. 0899470122

EAN 4053479687582

Cena za zvolené balenie
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom

Obj. č. 0899470122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
  • Mimoriadne odolné proti roztrhnutiu

  • Bezpráškové a bez obsahu latexu

  • Proces výroby bez obsahu silikónu

  • Oranžová farba zvyšuje viditeľnosť

  • V praktickom jednorazovom dávkovači
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Chemický priemysel

  • Dielenské práce

  • Natieranie, lakovanie a leštenie

  • Elektronický a počítačový priemysel

  • Laboratóriá a výskum

  • Čistenie a údržba

  • Ochrana výrobkov a tlačiarenský priemysel

Farba

Oranžová

Veľkosť

L

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnútrajška

Nepudrované

Normy

ISO 21420, EN 374

Kategória ochrany

3

Dĺžka

240 mm

Hrúbka materiálu prsta (hladká)

0,18 mm

Hrúbka materiálu prsta (s textúrou)

0,27 mm

Hrúbka materiálu dlane (s textúrou)

0,23 mm

Hrúbka materiálu manžety (hladká)

0,11 mm

Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-)

0,01 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie