Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Nitrilové jednorazové rukavice Grip, oranžové
OCHRANNE RUKAVICE NITRILOVE M
Obj. č. 0899470121
EAN 4053479687568
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
- Mimoriadne odolné proti roztrhnutiu
- Bezpráškové a bez obsahu latexu
- Proces výroby bez obsahu silikónu
- Oranžová farba zvyšuje viditeľnosť
- V praktickom jednorazovom dávkovači
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Chemický priemysel
- Dielenské práce
- Natieranie, lakovanie a leštenie
- Elektronický a počítačový priemysel
- Laboratóriá a výskum
- Čistenie a údržba
- Ochrana výrobkov a tlačiarenský priemysel
Farba | Oranžová |
Veľkosť | M |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Nepudrované |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu prsta (hladká) | 0,18 mm |
Hrúbka materiálu prsta (s textúrou) | 0,27 mm |
Hrúbka materiálu dlane (s textúrou) | 0,23 mm |
Hrúbka materiálu manžety (hladká) | 0,11 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,01 mm |