Jednorazový ochranný oblek Coverall-Pro 4/5/6
Jednorazový ochranný overal Pro 4/5/6
OVERAL JEDNORAZ. BIELY-CAT3-TYP4/5/6-3XL
Obj. č. 0899021226
EAN 4045989806362
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ochranný overal CE-CAT III, trieda 4 + 5 + 6
- Antistatický v súlade s normou EN 1149-1, chráni pred statickým nábojom a minimalizuje bezpečnostné riziká
- Nadpriemerná ochrana pred čiastočkami, prachom a špliechajúcicmi kvapalinami
- Odpudzuje kvapaliny, vrátane ropných produktov
- Neuvoľňuje žiadne vlákna
- Odolný voči roztrhnutiu a opotrebovaniu a to aj v prípade, že je mokrý
- Nízka váha a vysoké pohodlie, kompletná sloboda pohybu
- Samozastavujúci sa zips predchádza náhodnému otvoreniu a znižuje bezpečnostné riziká
- Samolepiaca ochrana zipsu
Vyhotovenie
S kapucňou, zatvárania na zips a elastické pásy okolo kapucne, manžiet rukávov a na chrbte
Hárky údajov(X)
Všestranný chemický ochranný a hygienický odev pre poľnohospodárstvo, remeslá a priemyselné využite, napr.: Automobilové a karosériové dielne, práca s farbami a lakmi, likvidácia odpadu a likvidácia azbestu, stavebný priemysel, ťažobný, chemický priemysel, polygrafický priemysel, spracovanie dreva, priemyselné čistenie, poľnohospodárstvo.
Veľkosť | 3XL |
Farba | Biela |
Objem hrudníka min./max. | 122-172 cm |
Vhodnosť pre telesnú výšku min./max. | 194-200 cm |
Materiál | PP – polypropylén |
Kategória ochrany | 3 |
Normy | EN 1149-1 |