Jednorazový zdvíhací popruh Podľa DIN 60005
Jednorazový zdvíhací popruh
GURTNA 1M 1400KG
Obj. č. 071350 41
EAN 4045989234080
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobené z polyesteru s vysokou pevnosťou
- Šetrné voči povrchom
- Nízka vlastná hmotnosť
Mimoriadne flexibilný záves
- Na všetky druhy nákladu
- Možné sú viaceré konfigurácie popruhov
- Podstatne nižšie riziko poranenia v porovnaní s bežnými popruhmi
Vysoká zaťažiteľnosť
Upozornenie
Jednorazové zdvíhacie popruhy sa môžu použiť len raz a na konci prepravného reťazca sa musia zlikvidovať.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Jednorazové zdvíhacie popruhy možno používať pri teplotách od –40 °C do +100 °C
- Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti a veľkej flexibilite sa s jednorazovými zdvíhacími popruhmi vynikajúco manipuluje, a preto sa používajú v továrňach aj na staveniskách
- Vhodné taktiež na zaistenie práve zasadených stromov
Šírka pásu | 50 mm |
Efektívna dĺžka | 1 m |
Farba | Biela |
Nosnosť (jednoducho, priama) | 1400 kg |
Nosnosť (jednoducho, preložená) | 2800 kg |
Nosnosť (jednoducho, prevlečená) | 1120 kg |
Materiál | PES – polyester |
Normy | DIN 60005 |