Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorazový zdvíhací popruh Podľa DIN 60005

Jednorazový zdvíhací popruh
PAS ZDVIH. JEDNORAZ. DIN60005 750KG L600

Obj. č. 071350 390

EAN 4050382651297

Cena za zvolené balenie
Jednorazový zdvíhací popruh Podľa DIN 60005

Obj. č. 071350 390

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobené z polyesteru s vysokou pevnosťou


  • Šetrné voči povrchom

  • Nízka vlastná hmotnosť


Mimoriadne flexibilný záves


  • Na všetky druhy nákladu

  • Možné sú viaceré konfigurácie popruhov

  • Podstatne nižšie riziko poranenia v porovnaní s bežnými popruhmi


Vysoká zaťažiteľnosť

Upozornenie

Jednorazové zdvíhacie popruhy sa môžu použiť len raz a na konci prepravného reťazca sa musia zlikvidovať.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Jednorazové zdvíhacie popruhy možno používať pri teplotách od –40 °C do +100 °C

  • Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti a veľkej flexibilite sa s jednorazovými zdvíhacími popruhmi vynikajúco manipuluje, a preto sa používajú v továrňach aj na staveniskách

  • Vhodné taktiež na zaistenie práve zasadených stromov

Šírka pásu

48 mm

Efektívna dĺžka

0,60 m

Farba

Čierna

Nosnosť (jednoducho, priama)

750 kg

Nosnosť (jednoducho, preložená)

1500 kg

Nosnosť (jednoducho, prevlečená)

600 kg

Materiál

PES – polyester

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Normy

DIN 60005

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie