Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS
Závitník, HSS, tvar D
Obj. č.
4625000042
EAN 4055375481714
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre slepé a priechodné otvory
Jednorezný závitník na vytváranie protizávitov pre skrutkové vložky W.Tec® Insert Coil.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné pre slepé a priechodné otvory
- Na strojové a manuálne spracovanie
Materiál | HSS-G |
Forma | D |
Tolerančná trieda | 6H modifikované |
Vhodnosť pre vnútorný závitník | M22x1,5 |
Priemer závitu | 23,95 mm |
Dĺžka závitu | 35 mm |
Priemer predliateho otvoru | 22,5 mm |
Dĺžka hlavného uhla | 4,5 mm |
Dĺžka | 120 mm |
Typ upnutia | Kolmý rez |
Šírka štvorhranu | 14 mm |
Priemer drieku | 18 mm |