Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS
Závitník, HSS, tvar D
ZAVITNIK NA VLOZKY HSSG SL-PR M30X3,5MM
Obj. č.
4625000049
EAN 4056808655191
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre slepé a priechodné otvory
Jednorezný závitník na vytváranie protizávitov pre skrutkové vložky W.Tec® Insert Coil.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné pre slepé a priechodné otvory
- Na strojové a manuálne spracovanie
Materiál | HSS-G |
Forma | D |
Tolerančná trieda | 6H modifikované |
Vhodnosť pre vnútorný závitník | M30 |
Priemer závitu | 34,55 mm |
Dĺžka závitu | 57 mm |
Priemer predliateho otvoru | 30,5 mm |
Dĺžka hlavného uhla | 11,5 mm |
Dĺžka | 162 mm |
Typ upnutia | Kolmý rez |
Šírka štvorhranu | 20 mm |
Priemer drieku | 25 mm |