Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

Závitník, HSS, tvar D
ZAVITNIK-TAP-GRND/THRGHO-HSSG-M4X0,7

Obj. č. 4625000005
EAN 4046777804331

Cena za zvolené balenie
Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

Obj. č. 4625000005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre slepé a priechodné otvory

Jednorezný závitník na vytváranie protizávitov pre skrutkové vložky W.Tec® Insert Coil.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre slepé a priechodné otvory

  • Na strojové a manuálne spracovanie

Materiál

HSS-G

Forma

D

Tolerančná trieda

6H modifikované

Vhodnosť pre vnútorný závitník

M4

Priemer závitu

4,91 mm

Dĺžka závitu

22 mm

Priemer predliateho otvoru

4,2 mm

Dĺžka hlavného uhla

2,1 mm

Dĺžka

63 mm

Typ upnutia

Kolmý rez

Šírka štvorhranu

4 mm

Priemer drieku

4,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie