Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS
Závitník, HSS, tvar D
ZAVITNIK-TAP-GRND/THRGHO-HSSG-M5X0,8
Obj. č.
4625000006
EAN 4046777804348
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre slepé a priechodné otvory
Jednorezný závitník na vytváranie protizávitov pre skrutkové vložky W.Tec® Insert Coil.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné pre slepé a priechodné otvory
- Na strojové a manuálne spracovanie
Materiál | HSS-G |
Forma | D |
Tolerančná trieda | 6H modifikované |
Vhodnosť pre vnútorný závitník | M5 |
Priemer závitu | 6,04 mm |
Dĺžka závitu | 25 mm |
Priemer predliateho otvoru | 5,3 mm |
Dĺžka hlavného uhla | 2,4 mm |
Dĺžka | 68 mm |
Typ upnutia | Kolmý rez |
Šírka štvorhranu | 5 mm |
Priemer drieku | 6,45 mm |