Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

Závitník, HSS, tvar D
ZÁVITNÍK TAP -GRNDHO-THRGHO-HSSG-M6X1,0

Obj. č. 4625000008
EAN 4046777804355

Cena za zvolené balenie
Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

Obj. č. 4625000008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre slepé a priechodné otvory

Jednorezný závitník na vytváranie protizávitov pre skrutkové vložky W.Tec® Insert Coil.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre slepé a priechodné otvory

  • Na strojové a manuálne spracovanie

Materiál

HSS-G

Forma

D

Tolerančná trieda

6H modifikované

Vhodnosť pre vnútorný závitník

M6

Priemer závitu

7,3 mm

Dĺžka závitu

28 mm

Priemer predliateho otvoru

6,3 mm

Dĺžka hlavného uhla

3 mm

Dĺžka

72 mm

Typ upnutia

Kolmý rez

Šírka štvorhranu

6 mm

Priemer drieku

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie