Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS
Závitník, HSS, tvar D
ZAVITNIK-TAP-GRND/THRGHO-HSSG-M3X0,5
Obj. č. 4625000003
EAN 4046777804324
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre slepé a priechodné otvory
Jednorezný závitník na vytváranie protizávitov pre skrutkové vložky W.Tec® Insert Coil.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné pre slepé a priechodné otvory
- Na strojové a manuálne spracovanie
Materiál | HSS-G |
Forma | D |
Tolerančná trieda | 6H modifikované |
Vhodnosť pre vnútorný závitník | M3 |
Priemer závitu | 3,65 mm |
Dĺžka závitu | 16,5 mm |
Priemer predliateho otvoru | 3,2 mm |
Dĺžka hlavného uhla | 1,5 mm |
Dĺžka | 53 mm |
Typ upnutia | Kolmý rez |
Šírka štvorhranu | 2,7 mm |
Priemer stopky | 3,5 mm |