Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

Závitník, HSS, tvar D
ZAVITNIK-TAP-GRND/THRGHO-HSSG-M8X1,25

Obj. č. 4625000012

EAN 4046777804362

Cena za zvolené balenie
Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

Obj. č. 4625000012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre slepé a priechodné otvory

Jednorezný závitník na vytváranie protizávitov pre skrutkové vložky W.Tec® Insert Coil.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre slepé a priechodné otvory

  • Na strojové a manuálne spracovanie

Materiál

HSS-G

Forma

D

Tolerančná trieda

6H modifikované

Vhodnosť pre vnútorný závitník

M8

Priemer závitu

9,62 mm

Dĺžka závitu

32 mm

Priemer predliateho otvoru

8,3 mm

Dĺžka hlavného uhla

3,75 mm

Dĺžka

77 mm

Typ upnutia

Kolmý rez

Šírka štvorhranu

7,2 mm

Priemer stopky

9,6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie