Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednoručná svorka

Jednoručná svorka
ZVIERKA RYCHLOUPINACIA 150MM

Obj. č. 0714662150
EAN 4045989279159

Cena za zvolené balenie
Jednoručná svorka

Obj. č. 0714662150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zovretie, otvorenie a roztiahnutie pomocou jednej ruky
  • Vysoká flexibilita, pretože rýchlosvorka je k dispozícii v rôznych šírkach upínania

  • Bezpečné upnutie obrobkov upínacou silou až 150 kg

  • Vhodné aj pre okrúhle, špicaté a šikmé či skosené dielce vďaka pogumovaným ochranným krytom s krížovou drážkou

  • Možno previesť na rozovretie bez použitia náradia stlačením tlačidla v hornej časti svorky

  • Jednoduchá práca vďaka dvojdielnej rukoväti a všetkým základným možnostiam nastavenia priamo na rukoväti

  • Dlhá životnosť vďaka plastovým pevným a posuvným tyčiam vystuženým sklenými vláknami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.)

150 mm

Roztvorenie (L2)

100 mm

Hrúbka profilu

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie