Jednoručná svorka
Jednoručná svorka
ZVIERKA RYCHLOUPINACIA 300MM
Obj. č.
0714662300
EAN 4045989279166
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zovretie, otvorenie a roztiahnutie pomocou jednej ruky
- Vysoká flexibilita, pretože rýchlosvorka je k dispozícii v rôznych šírkach upínania
- Bezpečné upnutie obrobkov upínacou silou až 150 kg
- Vhodné aj pre okrúhle, špicaté a šikmé či skosené dielce vďaka pogumovaným ochranným krytom s krížovou drážkou
- Možno previesť na rozovretie bez použitia náradia stlačením tlačidla v hornej časti svorky
- Jednoduchá práca vďaka dvojdielnej rukoväti a všetkým základným možnostiam nastavenia priamo na rukoväti
- Dlhá životnosť vďaka plastovým pevným a posuvným tyčiam vystuženým sklenými vláknami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.) | 300 mm |
Roztvorenie (L2) | 100 mm |
Hrúbka profilu | 6 mm |