Jednoručná svorka s otočnou rukoväťou
SVORKA RYCHLORUCNA OTOCNA 360STP - 300MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Upínacia sila | 1400 N |
Roztvorenie (L2) | 80 mm |
Vnútorný rozsah upnutia | 300 mm |
Rozsah upnutia vonkajší min. | 195 mm |
Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.) | 465 mm |
Šírka profilu (B) | 18 mm |
Hrúbka profilu | 5 mm |
Materiál rukoväte | Plast |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 870,000 g |