Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednoručné račňové nožnice

Jednoručný račňový strihač
KLIESTE NA KABLE NASTAVITELNE

Obj. č. 071507 54

EAN 4011231725637

Cena za zvolené balenie
Jednoručné račňové nožnice

Obj. č. 071507 54

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rukoväť s ochranou proti zošmyknutiu ruky



Rezná hrana:


  • Pre viacžilové medené a hliníkové káble

  • Pracuje bez stláčania káblov

  • Tvrdená

  • Precízne brúsená


Nožnice sa dajú odistiť v akejkoľvek pozícii strihania



Bočná časť:


Jednoručná obsluha, optimálny pákový prevod



Spoj:


Račňový mechanizmus

Upozornenie

Nevhodné na oceľové káble.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rezanie, odizolovanie.

Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max.

32 mm

Dĺžka (L)

250 mm

Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu

240 mm²

Dĺžka v palcoch (L)

6 in

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada náhradných dielov pre jednoručný račňový strihač

NAHRADNY NOZ