Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednoručné račňové nožnice VDE, EN 60900, IEC 900

Jednoručný račňový strihač VDE
KLIESTE NA KABLE NASTAVITELNE

Obj. č. 071507 56

EAN 4024835849883

Cena za zvolené balenie
Jednoručné račňové nožnice VDE, EN 60900, IEC 900

Obj. č. 071507 56

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rukoväť:


  • Izolačná objímka

  • Protišmyková


Čepeľ:


  • Pre viacžilové medené a hliníkové káble

  • Pracuje bez stláčania káblov

  • Tvrdená

  • Precízne brúsená


Nožnice sa dajú odistiť v akejkoľvek pozícii strihania



Bočná časť:


Jednoručná obsluha, optimálny pákový prevod



Spoj:


Račňový mechanizmus

Upozornenie

Nevhodné na oceľové káble

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rezanie, odizolovanie.

Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max.

52 mm

Dĺžka (L)

280 mm

Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu

380 mm²

Dĺžka v palcoch (L)

7 in

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada náhradných dielov pre jednoručný račňový strihač

PRISL.NOZ-1HRSHND-280MM