Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednostranná uhlová fréza HSS, DIN 842A Typ H

Jednostr. uhl. fréza HSS, DIN 842A, Z18-24, typ H
FREZA-CELNA-UHLOVA-DIN842A-HSS-D80X60°

Obj. č. 5443601268

EAN 4055375881965

Cena za zvolené balenie
Jednostranná uhlová fréza HSS, DIN 842A Typ H

Obj. č. 5443601268

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie priamych drážok a vodiacich drážok v konštrukčných oceliach, cementovaných oceliach a temperovaných oceliach s pevnosťou až do 1 100 N/mm².
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3293

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Normy

DIN 842

Koleno (σ)

60 Stupeň

Priemer (d1 (js16))

80 mm

Šírka reznej stopy (b)

25

Priemer otvoru (d2 (H7))

22 mm

Počet ostrí (Z)

20 KS

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

js16

Druh upnutia

Spozdĺžnou drážkou DIN 138

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 50 až 125
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 50 Priemer 63 Priemer 80 Priemer 100 Priemer 125
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 30 0,057 0,068 0,080 0,091 0,103
500 – 850 N/mm² E 25 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850 – 1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
700 – 850 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850 – 1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
850 – 1100 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
1100 – 1400 N/mm² E 12 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,048 0,058 0,067 0,077 0,086
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 8 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
< 850 N/mm² E 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 17 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 8 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Liatina < 180 HB - 25 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
> 180 HB - 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 20 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
> 260 HB E 17 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 12 0,040 0,048 0,056 0,064 0,072
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 70 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 60 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
650 – 850 N/mm² - 50 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 50 0,062 0,074 0,087 0,099 0,112
850 – 1200 N/mm² E 40 0,068 0,082 0,095 0,109 0,122
Popis
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie