Jednostranná zúbkovaná spojovacia platňa typu C11
Spojovací prvok do dreva/zatláč. objímka, typ C11
RUZICA SPOJOVACIA DIN1062 (A4K) D80/21
Obj. č. 045103180
EAN 4038898065838
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- V súlade s normou DIN EN 912:2011-09
- Materiál: Kujná oceľ EN-GJMB-350-10 v súlade s normou DIN EN 1562
- Povrch: pozinkovaný, A4K
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Priečne zaťaženie v stláčaných povrchoch nesmie byť väčšie ako 2,5 N/mm2 pre plné drevo alebo 3 N/mm2 pre laminované drevo.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2008
Hárky údajov(X)
Používa sa pri výrobe dvojstrižných spojení kov-drevo a drevo-drevo so šmykovým namáhaním vyrobených z mäkkého dreva, napríklad rovných plátov, rohov rámov a hrád.
Jednostranne zúbkované spojovacie platne typu C11 sa pripevňujú pomocou montážnych kolíkov a matíc. Vhodné upevňovacie prvky sú skrutky s podložkami.
Montáž
1. Do drevenej časti navŕtajte otvor na skrutku a maticu. Priemer otvoru na skrutky v dreve môže byť najviac o 1 mm väčší ako menovitý priemer skrutky. Skrutka sa musí opierať na kovovú podložku a na zúbkovanú spojovaciu platňu.
2. Umiestnite jednostranne zúbkovanú spojovaciu platňu do drevenej súčasti. Môžu byť zapustené, aby sa zabránilo vzniku medzery medzi súčasťami. Pri narážaní spojovacej platne sa nesmie udierať priamo na zúbky.
3. Zúbkovanú spojovaciu platňu narážajte len uťahovaním skrutky alebo pomocou hydraulického narážacieho nástroja. Môžete použiť aj špeciálny narážací nástroj.
4. Ak sa prierez dreva zužuje, utiahnite skrutky.
Verzia | Jednostranný |
Menovitý priemer | 80 mm |
Priemer otvoru | 20,5 mm |
Hrúbka | 3,0 mm |
Výška | 15,0 mm |
Počet zubov na kruh a stranu | 22 KS |
Označenie materiálu | EN-GJMB-350-10 |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Temperovaná liatina |
Norma EN | 912 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!