Jednostranne zúbkovaná spojovacia platňa Tvar C2
Spoj. prvok do dreva/spoj. kotva, typ C2
RUZICA SPOJOVACIA DIN1062 (SZN) D62/12
Obj. č. 045101162
EAN 4038898058366
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- V súlade s normou DIN EN 912:2011-09
- 2 otvory na klince, d = 3,5 mm
- Materiál: St 1203 alebo DC 01 + oceľ C390 podľa normy DIN EN 10139
- Povrch: pozinkovanie Sendzimir
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Priečne zaťaženie v stláčaných povrchoch nesmie byť väčšie ako 2,5 N/mm2 pre plné drevo alebo 3 N/mm2 pre laminované drevo.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Čaká sa na označenie CE v súlade s normou EN 912.
Hárky údajov(X)
Používa sa pri výrobe dvojstrižných spojení kov-drevo a drevo-drevo so šmykovým namáhaním vyrobených z mäkkého dreva, napríklad rovných plátov, rohov rámov a hrád.
Jednostranne zúbkované spojovacie platne typu C2 sa pripevňujú pomocou montážnych kolíkov a matíc. Alternatívne je možné použiť skrutky do dreva ASSY. Vhodné upevňovacie prvky: Skrutky s podložkami a kombinovanou skrutkou ASSY 3.0.
Štruktúra
1. Do drevenej časti navŕtajte otvor na skrutku a maticu. Priemer otvoru na skrutky v dreve môže byť najviac o 1 mm väčší ako menovitý priemer skrutky. Skrutka sa musí opierať na kovovú podložku a na zúbkovanú spojovaciu platňu.
2. Umiestnite jednostranne zúbkovanú spojovaciu platňu do drevenej súčasti. Zúbkované spojovacie platne je možné upevniť pomocou otvorov na klince. Pri narážaní spojovacej platne sa nesmie udierať priamo na zúbky.
3. Zúbkovanú spojovaciu platňu narážajte len uťahovaním skrutky alebo pomocou hydraulického narážacieho nástroja. Môžete použiť aj špeciálny narážací nástroj.
4. Ak sa prierez dreva zužuje, utiahnite skrutky.
Verzia | Jednostranný |
Menovitý priemer | 62 mm |
Priemer otvoru | 12,4 mm |
Hrúbka | 1,2 mm |
Výška | 8,7 mm |
Počet externých zubov | 12 KS |
Priemer otvoru pre klinec | 3,5 mm |
Označenie materiálu | HX340LAD |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Materiál | Plátová oceľ |
Norma EN | 912 |