Jednostranný vidlicový kľúč VDE s izol. 1C, nast.
Jednostranný vidlicový kľúč VDE s izol. 1C, nast.
KLUC NASTAVITELNY VDE 260MM
Obj. č.
0715002710
EAN 4065746401814
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Insulated adjustable wrench for working around live parts
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Povrch | Izolované VDE |
Veľkosť kľúča min./max. (A) | 0-32 mm |
Vonkajší rozmer vidlice (B) | 71 mm |
Dĺžka (L1) | 260 mm |
Dĺžka kľučky (L2) | 157 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900 |