Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednostranný vidlicový kľúč VDE s izoláciou 1C

Jednostranný vidlicový kľúč VDE s izoláciou 1C
KLUC VIDLICOVY VDE 11MM

Obj. č. 0715002411

EAN 4065746395441

Cena za zvolené balenie
Jednostranný vidlicový kľúč VDE s izoláciou 1C

Obj. č. 0715002411

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaný jednostranný vidlicový kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
Upozornenie

Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Povrch

Izolované VDE

Veľkosť kľúča (A)

11 mm

Vonkajší rozmer vidlice (B)

29,5 mm

Priemer kľučky (C)

19,9 mm

Dĺžka (L1)

124 mm

Dĺžka kľučky (L2)

73 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Normy

EN 60900, DIN 7446

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie