Jednostranný vidlicový kľúč VDE s izoláciou 1C
Jednostranný vidlicový kľúč VDE s izoláciou 1C
KLUC VIDLICOVY VDE 18MM
Obj. č. 0715002418
EAN 4065746395373
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaný jednostranný vidlicový kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
Upozornenie
Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Povrch | Izolované VDE |
Veľkosť kľúča (A) | 18 mm |
Vonkajší rozmer vidlice (B) | 46,6 mm |
Priemer kľučky (C) | 27,3 mm |
Dĺžka (L1) | 182 mm |
Dĺžka kľučky (L2) | 115 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 7446 |