Jednotka na prípravu stlačeného vzduchu, veľkosť 1, lubrikátor
Jedn. na prípr. stl. vzduchu, veľk. 1, lubrikátor
JEDNOTKA NA UPR. STLAC. VZDUCH-10BAR-1/4
Obj. č. 0699004142
EAN 4065746006071
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dávkovač oleja na prívod lubrikovaného vzduchu do pneumatických zariadení. Pomáha predlžovať životnosť nástrojov
- Nastavovacia skrutka umožňuje presné dávkovanie pridávaného oleja
- Vďaka pripojeniu oleja možno nádrž na olej naplniť stlačením tlačidla bez prerušenia prevádzky
- Modulárny systém umožňuje individuálnu montáž jednotky na úpravu vzduchu
- Kompaktný blokový dizajn zabezpečuje nízke požiadavky na priestor
Upozornenie
Dávkovač oleja dokáže optimálne prenášať olejovú nanohmlu do vzdialenosti až 40 m a dodávať ju do viacerých strojov naraz.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Konštrukčná veľkosť | 1 (1/4“) |
Prietok | 2750 l/min |
Prípojný závit | G1/4 palca |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!