Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednotka na prípravu stlačeného vzduchu, veľkosť 1, uzamykateľná

Jednotka na úpravu stl. vzduchu, veľ. 1, uzamyk.
UPRAVA VZDUCHU DL-2TLG-BG1-10BAR-1/4ZO

Obj. č. 069900414

EAN 4065746006217

Cena za zvolené balenie
Jednotka na prípravu stlačeného vzduchu, veľkosť 1, uzamykateľná

Obj. č. 069900414

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu na prívod čistého, regulovaného a lubrikovaného vzduchu do pneumatických zariadení. Slúži na zlepšenie výkonu a predĺženie životnosti nástrojov
  • Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu veľkosti 2 pozostáva z kombinácie filtra/regulátora/dávkovača oleja

  • Modulárny systém umožňuje individuálnu montáž jednotky na úpravu vzduchu

  • Kompaktný blokový dizajn zabezpečuje nízke požiadavky na priestor

  • 5-µm filtračný prvok pre veľmi čistý stlačený vzduch

  • Poistné ručné koliesko zabezpečuje konštantný pracovný tlak

  • Dávkovač oleja dodáva do pripojených pneumatických zariadení nastaviteľné množstvo olejovej nanohmly. Možné automatické plnenie olejovej nádrže počas prevádzky
Upozornenie

Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu dokáže optimálne prenášať olejovú nanohmlu až na 40 m a dodávať ju do viacerých strojov naraz.



Nástenná konzola nie je súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konštrukčná veľkosť

1 (1/4“)

Prevádzkový tlak min./max.

1,5-10 bar

Prietok

1750 l/min

Prípojný závit

G1/4 palca

Obsahuje Jednotka na prípravu stlačeného vzduchu, veľkosť 1, uzamykateľná:
Spojka montážna 1/4IN
1 x
Spojka montážna 1/4IN

CONPCE-F.PREPUNT-MOD1

Množstvo: 1 x
1 x
Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu veľkosť 1, filter/regulátor

REGULATOR JEDN. STL. VZDUCHU 1

Popis: Jednotka filtra/regulátora na prívod čistého, regulovaného vzduchu do pneumatických zariadení. Slúži na zlepšenie výkonu a predĺženie životnosti nástrojov
Množstvo: 1 x
1 x
Jednotka na prípravu stlačeného vzduchu, veľkosť 1, lubrikátor

JEDNOTKA NA UPR. STLAC. VZDUCH-10BAR-1/4

Popis: Dávkovač oleja na prívod lubrikovaného vzduchu do pneumatických zariadení. Pomáha predlžovať životnosť nástrojov
Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.
x 1 ks
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástenná konzola pre jednotku na úpravu stlačeného vzduchu, veľkosť 1

DRZIAK NASTENNY PRE UDRZBARSKU JEDNOTKU
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Olejová nádrž pre pneumatickú jednotku na úpravu vzduchu, veľkosť 1

OLEJ NADOBKA, TYP 1