Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu Veľkosť 2
Jed. na úpravu st. vzduchu, veľkosť 2
UDRZBOVA JEDNOTKA 2DIELNA MODULAR 1/2"
Obj. č. 069900312
EAN 4052712137365
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kombinácia filtra jednotky na úpravu vzduchu/regulátora a olejovacej jednotky
2 časti: Filter/regulátor a olejovacia jednotka
Modulárny systém
Jednotlivé komponenty príslušných sérií možno kombinovať podľa potreby
Žiaden pokles prietoku ani problémy s netesnosťami
Na pripojenie nie sú potrebné dvojité vsuvky
Jednoduchá inštalácia
Súčasťou dodávky je nástenná konzola
Minimálne nároky na priestor
Blokový dizajn
Stlačený vzduch je čistejší
5 µm vložka filtra
Jednotka na úpravu vzduchu dokáže optimálne prenášať olejovú nanohmlu až na 40 m a dodávať ju do viacerých strojov naraz.
Hárky údajov(X)
Jednotka na úpravu vzduchu pozostáva z troch komponentov:
- Filter čistí vzduch od kontaminácie a kondenzátu.
- Regulátor umožňuje nastavenie presného prevádzkového tlaku na optimálnu výkonnosť nástrojov.
- Olejovacia jednotka dodáva do pripojených pneumatických zariadení nastaviteľné množstvo olejovej nanohmly.
![]() | |
Konštrukčná veľkosť | 2 (1/2“) |
Prevádzkový tlak min./max. | 0,5-16 bar |
Prietok | 4600 l/min |
Prípojný závit | 1/2 inch |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!