Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu, veľkosť 1, regulátor
Jednotka na prípr. stl. vzduchu, veľ. 1, regulátor
JEDNOTKA NA UPR. STLAC. VZDUCH-10BAR-1/4
Obj. č. 0699004143
EAN 4065746005395
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Regulátor s manometrom na kontrolu a reguláciu stlačeného vzduchu
- Regulátor je možné použiť na presné nastavenie stlačeného vzduchu
- Poistné ručné koliesko fixuje pracovný tlak
- Modulárny systém umožňuje individuálnu montáž jednotky na úpravu vzduchu
- Kompaktný blokový dizajn zabezpečuje nízke požiadavky na priestor
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Konštrukčná veľkosť | 1 (1/4“) |
Prevádzkový tlak min./max. | 1,5-10 bar |
Prietok | 2000 l/min |
Prípojný závit | G1/4 palca |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!