Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednozložková PU expanzná pena na kontakt s pitnou vodou, letná Letná

1-zložková pena na studne, letná
PU PENA STUDNICNA TRUBICKOVA-750ML

Obj. č. 0892000773

EAN 4099618917134

Cena za zvolené balenie
Jednozložková PU expanzná pena na kontakt s pitnou vodou, letná Letná

Obj. č. 0892000773

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednozložková PU expanzná pena na kontakt s pitnou vodou

Polyuretánová montážna pena na kontakt s pitnou vodou je montážny a izolačný polyuretánový materiál, ktorý vzniká spenením a stvrdnutím zmesi reakčných kvapalín, ktorá reaguje s vlhkosťou vo vzduchu. Je špeciálne vyrobená na aplikácie, pri ktorých sa očakáva priamy kontakt s pitnou vodou.



Medzi primárne aplikácie polyuretánovej peny na kontakt s pitnou vodou patrí izolácia studňových skruží, vodovodných potrubí, kanalizácií, odpadových kanálov a ďalších konštrukcií.

Upozornenie

Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 12 mesiacov od výroby.



Táto pena spĺňa požiadavky na trvalý kontakt s pitnou vodou – pozrite si správu č. 32100/2011 z 27. decembra 2011, ktorú vydal Zdravotný ústav so sídlom v Plzni (skúšobné laboratórium č. 1384).

Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Povrch môže byť pred aplikáciou mokrý. Nesmie však byť pokrytý námrazou alebo ľadom.

  • Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu +15 °C až +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je 5 °C. Ak spracovanie prebieha pri vyššej než optimálnej teplote (+20 °C), teplota obsahu vo fľaši sa nesmie líšiť od teploty okolia o viac ako 5 °C.

  • Naskrutkujte plastový aplikačný adaptér na ventil fľaše. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa ovláda stlačením páčky dávkovacieho adaptéra. Kvalita a objem stvrdnutej peny závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu. Na navlhčenie tmeleného priestoru odporúčame použiť rozprašovaciu fľašu naplnenú vodou. Ak je priemerná veľkosť medzery viac ako 5 cm, vyplňte iba časť priestoru – hrúbka vrstvy by mala byť max. 2 cm. Navlhčite čerstvo nanesenú penu a pokračujte vo vrstvení peny, kým sa priestor nevyplní. Pena sa pri tvrdnutí rozťahuje, čo znamená, že na začiatok sa má vyplniť len 1/2 priestoru. Ak je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia než 35 %, penu výdatne zvlhčujte.

  • Stvrdnutú penu je možné rezať pomocou orezávacieho noža. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.

  • Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa. Stvrdnutú penu je možné odstrániť len pomocou mechanických pomôcok. Ak sa práca preruší na viac ako 10 – 15 minút, nanášací nástroj sa musí očistiť pomocou PU čističa.

Farba

Krémová

Hustota

25 kg/dm³

Podmienka pre hustotu

Pri teplote 15°C a relatívnej vlhkosti 50%

Zápach/vôňa

Uhľovodík

Objemová hmotnosť

22 kg/dm³

Podmienka pre objemovú hmotnosť

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 60%

Nelepivosť po

12 min

Podmienka pre nelepivosť

Pri teplote 20°C a vlhkosti 60%

Rezateľnosť po

40 min

Podmienka pre rezateľnosť

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 60%

Plná zaťažiteľnosť

12 h

Teplota spracovania min.

15 °C

Teplota spracovania, okolie min.

20 °C

Teplota spracovania, podklad min.

5 °C

Teplota spracovania, dóza max.

35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

5 do 20 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

35 °C

Tepelná vodivosť λ

0 J/(m*s*K)

Podmienka pre pomerné predĺženie pri pretrhnutí

podľa DIN4102

Výťažnosť (objem) cca.

33 l

Podmienka pre výťažnosť/výdatnosť

pri teplote 20°C

Obsah

750 ml

Obal

Dóza

Hmotnosť obsahu

750 g

Trieda stavebného materiálu

B3 – vysoká horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 5 °C až 25 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie