Jednozložková PU expanzná pena na kontakt s pitnou vodou Letná
1-zložková pena na studne, letná
PU PENA STUDNICNA TRUBICKOVA 1892 151 8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyuretánová montážna pena na kontakt s pitnou vodou je montážny a izolačný polyuretánový materiál, ktorý vzniká spenením a stvrdnutím zmesi reakčných kvapalín, ktorá reaguje s vlhkosťou vo vzduchu. Je špeciálne vyrobená na aplikácie, pri ktorých sa očakáva priamy kontakt s pitnou vodou.
Medzi primárne aplikácie polyuretánovej peny na kontakt s pitnou vodou patrí izolácia studňových skruží, vodovodných potrubí, kanalizácií, odpadových kanálov a ďalších konštrukcií.
Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 12 mesiacov od výroby.
Táto pena spĺňa požiadavky na trvalý kontakt s pitnou vodou – pozrite si správu č. 32100/2011 z 27. decembra 2011, ktorú vydal Zdravotný ústav so sídlom v Plzni (skúšobné laboratórium č. 1384).
Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!
Hárky údajov(X)
- Povrch môže byť pred aplikáciou mokrý. Nesmie však byť pokrytý námrazou alebo ľadom.
- Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu +15 °C až +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je 5 °C. Ak spracovanie prebieha pri vyššej než optimálnej teplote (+20 °C), teplota obsahu vo fľaši sa nesmie líšiť od teploty okolia o viac ako 5 °C.
- Naskrutkujte plastový aplikačný adaptér na ventil fľaše. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa ovláda stlačením páčky dávkovacieho adaptéra. Kvalita a objem stvrdnutej peny závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu. Na navlhčenie tmeleného priestoru odporúčame použiť rozprašovaciu fľašu naplnenú vodou. Ak je priemerná veľkosť medzery viac ako 5 cm, vyplňte iba časť priestoru – hrúbka vrstvy by mala byť max. 2 cm. Navlhčite čerstvo nanesenú penu a pokračujte vo vrstvení peny, kým sa priestor nevyplní. Pena sa pri tvrdnutí rozťahuje, čo znamená, že na začiatok sa má vyplniť len 1/2 priestoru. Ak je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia než 35 %, penu výdatne zvlhčujte.
- Stvrdnutú penu je možné rezať pomocou orezávacieho noža. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.
- Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa. Stvrdnutú penu je možné odstrániť len pomocou mechanických pomôcok. Ak sa práca preruší na viac ako 10 – 15 minút, nanášací nástroj sa musí očistiť pomocou PU čističa.
Nelepivosť po | 12 min |
Podmienka pre nelepivosť | Pri teplote 20°C a vlhkosti 60% |
Rezateľnosť po | 40 min |
Podmienka pre rezateľnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 60% |
Teplota spracovania, dóza min. | 5 °C |
Teplota spracovania, dóza max. | 35 °C |
Výťažnosť (objem) cca. | 33 l |
Podmienka pre výťažnosť/výdatnosť | Preskúšané podľa skúšobných metód spoločnosti Würth |
Obsah | 750 ml |
Trieda stavebného materiálu | B3 – vysoká horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |