Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednozložková montážna pena PU B3

1-zložková montážna pena PUR B3
PU PENA TRUBICKOVA 500ML

Obj. č. 0892155500

EAN 4099618917943

Cena za zvolené balenie
Jednozložková montážna pena PU B3

Obj. č. 0892155500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyuretánová montážna pena s plastovým aplikátorom

Táto polyuretánová pena je montážny a izolačný materiál, ktorý vzniká spenením a stvrdnutím zmesi reaktívnych kvapalín vplyvom vlhkosti vo vzduchu. Má homogénnu štruktúru a zlepšenú schopnosť expanzie a aplikačné vlastnosti.



  • Na inštaláciu a tesnenie drevených, plastových a kovových dverových a okenných rámov a iných štruktúr

  • Možno použiť ako izoláciu teplovodných potrubí, vaní, nádrží na horúcu vodu a chladiacich zariadení

  • Na utesňovanie spojov, prasklín a otvorov, ktoré nie je možné vyplniť inými tesniacimi materiálmi, ako aj otvorov na vodovodné, vykurovacie a plynové potrubia a káblové vedenia

  • Na škárovanie drevených konštrukcií
Upozornenie

Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 12 mesiacov od výroby.

Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Povrch môže byť pred aplikáciou mokrý. Nesmie však byť pokrytý námrazou alebo ľadom.

  • Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu +15 °C až +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je +5 °C. Ak spracovanie prebieha pri vyššej než optimálnej teplote (+20 °C), teplota obsahu vo fľaši sa nesmie líšiť od teploty okolia o viac ako 5 °C.

  • Naskrutkujte plastový aplikačný adaptér na ventil fľaše. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa ovláda stlačením páčky dávkovacieho adaptéra. Kvalita a objem stvrdnutej peny závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu. Na navlhčenie tmeleného priestoru odporúčame použiť rozprašovaciu fľašu naplnenú vodou. Ak je priemerná veľkosť medzery viac ako 5 cm, vyplňte iba časť priestoru – hrúbka vrstvy by mala byť max. 2 cm. Navlhčite čerstvo nanesenú penu a pokračujte vo vrstvení peny, kým sa priestor nevyplní. Pena sa pri tvrdnutí rozťahuje, čo znamená, že na začiatok sa má vyplniť len 1/3 priestoru. Ak je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia než 35 %, penu výdatne zvlhčujte.

  • Stvrdnutú penu je možné rezať pomocou orezávacieho noža. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.

  • Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa. Stvrdnutú penu je možné odstrániť len pomocou mechanických pomôcok. Ak sa práca preruší na viac ako 10 – 15 minút, nanášací nástroj sa musí očistiť pomocou PU čističa.

Chemický základ

Polyuretán

Farba

Žltá

Hustota

30 kg/m³

Podmienka pre hustotu

Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Zápach/vôňa

Uhľovodík

Objemová hmotnosť

30 kg/m³

Podmienka pre objemovú hmotnosť

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 60%

Bunková štruktúra

Jemný

Nelepivosť po

45 min

Podmienka pre nelepivosť

Pri teplote 20°C a vlhkosti 60%

Rezateľnosť po

45 min

Podmienka pre rezateľnosť

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná zaťažiteľnosť

12 h

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania, okolie min.

5 °C

Teplota spracovania, podklad min.

5 °C

Teplota spracovania, dóza max.

30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Tepelná vodivosť λ

0,036 W/(m*K)

Výťažnosť (objem) cca.

18 l

Podmienka pre výťažnosť/výdatnosť

Na dózu, pri teplote 20°C a vlhkosti 55%

Obsah

500 ml

Obal

Aerosólový kanister

Hmotnosť obsahu

400 g

Trieda stavebného materiálu

B3 – vysoká horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 15 °C až 25 °C, žiadne vystavenie slnečnému žiareniu, v tesne uzavretej originálnej nádobe

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie