Jednozložková montážna pena PU B3
1-zložková montážna pena PUR B3
PU PENA TRUBICKOVA 500ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto polyuretánová pena je montážny a izolačný materiál, ktorý vzniká spenením a stvrdnutím zmesi reaktívnych kvapalín vplyvom vlhkosti vo vzduchu. Má homogénnu štruktúru a zlepšenú schopnosť expanzie a aplikačné vlastnosti.
- Na inštaláciu a tesnenie drevených, plastových a kovových dverových a okenných rámov a iných štruktúr
- Možno použiť ako izoláciu teplovodných potrubí, vaní, nádrží na horúcu vodu a chladiacich zariadení
- Na utesňovanie spojov, prasklín a otvorov, ktoré nie je možné vyplniť inými tesniacimi materiálmi, ako aj otvorov na vodovodné, vykurovacie a plynové potrubia a káblové vedenia
- Na škárovanie drevených konštrukcií
Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 12 mesiacov od výroby.
Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!
Hárky údajov(X)
- Povrch môže byť pred aplikáciou mokrý. Nesmie však byť pokrytý námrazou alebo ľadom.
- Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu +15 °C až +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je +5 °C. Ak spracovanie prebieha pri vyššej než optimálnej teplote (+20 °C), teplota obsahu vo fľaši sa nesmie líšiť od teploty okolia o viac ako 5 °C.
- Naskrutkujte plastový aplikačný adaptér na ventil fľaše. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa ovláda stlačením páčky dávkovacieho adaptéra. Kvalita a objem stvrdnutej peny závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu. Na navlhčenie tmeleného priestoru odporúčame použiť rozprašovaciu fľašu naplnenú vodou. Ak je priemerná veľkosť medzery viac ako 5 cm, vyplňte iba časť priestoru – hrúbka vrstvy by mala byť max. 2 cm. Navlhčite čerstvo nanesenú penu a pokračujte vo vrstvení peny, kým sa priestor nevyplní. Pena sa pri tvrdnutí rozťahuje, čo znamená, že na začiatok sa má vyplniť len 1/3 priestoru. Ak je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia než 35 %, penu výdatne zvlhčujte.
- Stvrdnutú penu je možné rezať pomocou orezávacieho noža. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.
- Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa. Stvrdnutú penu je možné odstrániť len pomocou mechanických pomôcok. Ak sa práca preruší na viac ako 10 – 15 minút, nanášací nástroj sa musí očistiť pomocou PU čističa.
Chemical basis | Polyuretán |
Farba | Krémová |
Smell/fragrance | Uhľovodík |
Nelepivosť po | 12 min |
Podmienka pre nelepivosť | Pri teplote 20°C a vlhkosti 60% |
Rezateľnosť po | 40 min |
Plná zaťažiteľnosť | 12 h |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplota spracovania max. | 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Contents | 500 ml |
Trieda stavebného materiálu | B3 – vysoká horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Shelf life from production | 12 Monate |
Conditions to maintain shelf life from production | Skladovanie s dobrým vetraním, 20°C |