Jednozubová fréza Mini zo spekaného karbidu, hliník
Stopk.fr. Mini 1-dráž. karb. HSC WN RR typ W HA Al
FREZA-1ZUB-WN-AL-VHM-W-D1,5MM
Obj. č. 5443301592
EAN 4055375917343
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pravotočivé rezanie s pravou skrutkovicou. Vhodná na obrábanie hliníka a hliníkových zliatin.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6935 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, plast |
Priemer (d1) | 1,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 7 mm |
Počet ostrí (Z) | 1 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Plasty |