Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednozubová fréza Mini zo spekaného karbidu, hliník

Stopk.fr. Mini 1-dráž. karb. HSC WN RR typ W HA Al
FREZA-1ZUB-WN-AL-VHM-W-D2,5MM

Obj. č. 5443301594

EAN 4055375917367

Cena za zvolené balenie
Jednozubová fréza Mini zo spekaného karbidu, hliník

Obj. č. 5443301594

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pravotočivé rezanie s pravou skrutkovicou. Vhodná na obrábanie hliníka a hliníkových zliatin.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6935

Materiály určené na spracovanie

Hliník, plast

Priemer (d1)

2,5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

8 mm

Počet ostrí (Z)

1 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie