Jednozubová fréza zo spekaného karbidu, hliník
Stopk. fréza 1-drážk. karbid HSC WN RR typ W HA Al
FREZA-1ZUB-WN-AL-VHM-W-40-D8,0MM
Obj. č. 5443301579
EAN 4055375891261
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pravotočivé rezanie s pravou skrutkovicou. Vhodná na obrábanie hliníka a hliníkových zliatin.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6205 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, plast |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 40 mm |
Počet ostrí (Z) | 1 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Plasty |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
| Pre priemer 2 – 12 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 12 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Grafit | ||||||||
| Plast, termoplastický | - | 150 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 | |
| Plast, duroplast | - | 80 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 | |
| Popis |
| E = emulzia |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| fz = posuv na zub [mm/z] |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) |
| ap = hrúbka rezu (axiálna) |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |