Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednozubová fréza zo spekaného karbidu, hliník

Stopk. fréza 1-drážk. karbid HSC WN RR typ W HA Al
FREZA-1ZUB-WN-AL-VHM-W-D2,0MM

Obj. č. 5443301571

EAN 4055375891186

Cena za zvolené balenie
Jednozubová fréza zo spekaného karbidu, hliník

Obj. č. 5443301571

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pravotočivé rezanie s pravou skrutkovicou. Vhodná na obrábanie hliníka a hliníkových zliatin.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6205

Materiály určené na spracovanie

Hliník, plast

Priemer (d1)

2 mm

Priemer stopky (d2)

2 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

38 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

10 mm

Počet ostrí (Z)

1 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 2 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Grafit
Plast, termoplastický - 150 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Plast, duroplast - 80 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Popis
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z]
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie