Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednozubová fréza zo spekaného karbidu, plast, pravotočivé rezanie s ľavou skrutkovicou

Stopk.fréza 1-drážk. karbid HSC WN RL typ W, plast
FREZA-1ZUB-WN-PVC-VHM-W-22-D8,0MM

Obj. č. 5443301638

EAN 4055375891360

Cena za zvolené balenie
Jednozubová fréza zo spekaného karbidu, plast, pravotočivé rezanie s ľavou skrutkovicou

Obj. č. 5443301638

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pravotočivé rezanie s ľavou skrutkovicou. Vhodná na obrábanie všetkých plastov, polyesteru spevneného skleným vláknom a grafitu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6215

Materiály určené na spracovanie

Hliník, plast

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

63 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

22 mm

Počet ostrí (Z)

1 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie