Jednozubová fréza zo spekaného karbidu, plast, pravotočivé rezanie s pravou skrutkovicou
Stopk.fréza 1-drážk. karbid HSC WN RR typ W, plast
FREZA-1ZUB-WN-PVC-VHM-D3,0MM
Obj. č. 5443301613
EAN 4055375893388
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pravotočivé rezanie s pravou skrutkovicou. Vhodná na obrábanie všetkých plastov, polyesteru vystuženého skleným vláknom a grafitu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6495 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, plast |
Priemer (d1) | 3 mm |
Priemer stopky (d2) | 3 mm |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 12 mm |
Počet ostrí (Z) | 1 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Plasty |