Joggingové nohavice Fusion
Nohavice FUSION
NOHAVICE TEPLAK. FUSION ANTR. VEL.XXL
Obj. č.
M403617004
EAN 4255663205033
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nové inovačné nohavice, komfortné ako joggingové nohavice, so zosilnenými partiami z priemyselného materiálu
- Komfortné, elastické nohavice z materiálu Tech Fleece s funkčnými vreckami na zips
- Elastický pás so zaťahovacou šnúrkou na optimálny komfort a štýlový výzor
- Dve predné vrecká, dve zadné vrecká, dve veľké vrecká na nohaviciach na zips, jedno vrecko na pero a meter
- Vodonepriepustný materiál na partiách na kolenách a zadných vreckách
- Manžety na zakončeniach nohavíc
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | XXL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XXL |
Materiál | 62 % bavlna, 32 % polyester (recyklovaný), 6 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 290 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |