Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600

Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600
JEDNOTKA STARTOVACIA-(BOOSTER LB600)-12V

Obj. č. 0772070005
EAN 4099618653018

Cena za zvolené balenie
Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600

Obj. č. 0772070005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Professional, powerful jump starter. Under normal external conditions, starts all vehicles with an on-board voltage of 12 V
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre zdvihový objem max.

0 cm³

Kapacita akumulátora/batérie

7000 mAh

Intenzita prúdu max.

1400 A

Menovitý prúd

600 A

Prierez drôtu

13,3 mm²

Šírkaxvýškaxhĺbka

68 x 194 x 283 mm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-FePO4

Pevne namontovaná batéria

Áno

Počet batérií

1 KS

Materiál telesa

ABS/TPE/kov

Farba

Sivá, Čierna

Displej

4-riadkový LCD

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie