Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jump starter 12V Li-ion POWER

Jump starter 12V Li-ion POWER
STARTOVACIE ZARIADENIE 12V LI-ION POWER

Obj. č. 0772150100
EAN 4065746331067

Cena za zvolené balenie
Jump starter 12V Li-ion POWER

Obj. č. 0772150100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Powerful jump starter/booster with charging cradle for mobile use in the workshop or on the road
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre zdvihový objem max.

10 l

Kapacita akumulátora/batérie

6000 mAh

Intenzita prúdu max.

4000 A

Menovitý prúd

575 A

Prierez drôtu

16 mm²

Šírkaxvýškaxhĺbka

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Počet batérií

1 PCS

Farba

Čierna

Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami)

60 cm

Plne izolované nabíjacie svorky

Áno

Ochrana proti prepólovaniu

Áno

Ochrana proti iskrám

Áno

Ochrana proti prepätiu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie