KL 18 sklápací vešiak
Sklápací vešiak, 18 kg
TYČ-ŠATNÍKOVÁ-SKLOP-18KG-Š480-600
Obj. č. 0683699220
EAN 4053479704067
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zabudovaným olejovým hydraulickým tlmičom, ktorý pomáha pohybu a brzdí pohyb dverí pri ich zatváraní
- Na dodatočnú inštaláciu
- Umožňuje optimálne využitie priestoru v šatníku
- Bez údržby
Upozornenie
Rukoväť tyče sklápacieho vešiaka je potrebné smerovať počas celého pohybu. Vyhnite sa nekontrolovanému spusteniu alebo prudkému dvíhaniu tyče na oblečenie.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál telesa | plast |
Farba telesa | Biely hliník RAL 9006 |
Materiál ramena | Oceľ |
Povrch ramena | Pochrómované |
Nosnosť | 18 kg |
Svetlá montážna šírka min. | 480 mm |
Svetlá montážna šírka max. | 600 mm |
Výška | 910 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!