Kábel pre elektrické vozidlá Typ 2 – typ 2
Kábel pre elektrické vozidlá, typ 2 – typ 2
KABEL PRE ELEKTROMOBILY TYP 2 1X16A-10M
Obj. č. 0510650407
EAN 4062856382019
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kábel pre nabíjacie stanice so zástrčkou typu 2 a zásuvkou typu 2
- Kábel vhodný na prenosné použitie
- Rýchle a bezpečné nabíjanie
- Strana na nabíjaciu stanicu, typ 2 IEC 62196-2
- Strana vozidla, typ 2 – IEC 62196-2
- Variant nabíjania, režim 3 - IEC 61851
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V |
Počet fáz | 1 KS |
Nabíjací prúd | 16 A |
Poskytovaný výkon | 3,7 kW |
Konektor | Typ 2 |
Zásuvka | Typ 2 |
Prierez drôtu | 2,5 mm² |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 80 °C |