Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kábel pre elektrické vozidlá Typ 2 – typ 2

Kábel pre elektrické vozidlá, typ 2 – typ 2
KABEL PRE ELEKTROMOBILY TYP 2 1X32A-10M

Obj. č. 0510650405

EAN 4062856381999

Cena za zvolené balenie
Kábel pre elektrické vozidlá Typ 2 – typ 2

Obj. č. 0510650405

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kábel pre nabíjacie stanice so zástrčkou typu 2 a zásuvkou typu 2
  • Kábel vhodný na prenosné použitie

  • Rýchle a bezpečné nabíjanie

  • Strana na nabíjaciu stanicu, typ 2 IEC 62196-2

  • Strana vozidla, typ 2 – IEC 62196-2

  • Variant nabíjania, režim 3 - IEC 61851
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V

Počet fáz

1 KS

Nabíjací prúd

32 A

Poskytovaný výkon

7,4 kW

Konektor

Typ 2

Zásuvka

Typ 2

Prierez drôtu

6 mm²

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie