Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kábel pre elektromobily Typ 1

Kábel pre elektromobily, typ 1
KABEL PRE ELEKTROMOBILY TYP 1 1X16A-10M

Obj. č. 0510650453

EAN 4062856368464

Cena za zvolené balenie
Kábel pre elektromobily Typ 1

Obj. č. 0510650453

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kábel pre nabíjacie stanice so zástrčkou typu 2 a zásuvkou typu 1
  • Kábel vhodný na prenosné použitie

  • Rýchle a bezpečné nabíjanie

  • Strana nabíjania, typ 2, IEC 62196-2

  • Strana vozidla, typ 1, SAE J1772

  • Možnosť na nabíjanie v režime 3 – IEC 61851
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V

Počet fáz

1 KS

Nabíjací prúd

16 A

Poskytovaný výkon

3,7 kW

Konektor

Typ 1

Zásuvka

Typ 2

Prierez drôtu

2,5 mm²

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie