Kábel pre elektromobily Typ 1
Kábel pre elektromobily, typ 1
KABEL PRE ELEKTROMOBILY TYP 1 1X32A-7M
Obj. č. 0510650452
EAN 4062856368440
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kábel pre nabíjacie stanice so zástrčkou typu 2 a zásuvkou typu 1
- Kábel vhodný na prenosné použitie
- Rýchle a bezpečné nabíjanie
- Strana nabíjania, typ 2, IEC 62196-2
- Strana vozidla, typ 1, SAE J1772
- Možnosť na nabíjanie v režime 3 – IEC 61851
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V |
Počet fáz | 1 KS |
Nabíjací prúd | 32 A |
Poskytovaný výkon | 7,4 kW |
Konektor | Typ 1 |
Zásuvka | Typ 2 |
Prierez drôtu | 6 mm² |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 80 °C |