Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kabeláž vozidla FLY - AUTO KABEL FLY-BUND-CERVENA-35,0QMM Kabeláž vozidla FLY - AUTO KABEL FLY-BUND-CERVENA-35,0QMM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kabeláž vozidla FLY - AUTO KABEL FLY-BUND-CERVENA-35,0QMM - 1
Kabeláž vozidla FLY - AUTO KABEL FLY-BUND-CERVENA-35,0QMM - 2

Kabeláž vozidla FLY

Kabeláž vozidla FLY
AUTO KABEL FLY-BUND-CERVENA-35,0QMM

Obj. č. 0770113301

EAN 4048539190980

Cena za zvolené balenie
Kabeláž vozidla FLY

Obj. č. 0770113301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Balený tovar
  • Menovité napätie: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Vonkajší plášť z PVC

  • Bez obsahu silikónu, kadmia a olova

V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

35 mm²

Farba

Červená

Vonkajší priemer

10,2 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 70 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie